Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber 2 mm x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreiber 2 mm x 115 mm
Splintentreiber 2 mm x 115 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3350-2
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3350-2
EAN/GTIN:
     4000146335024
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 2 mm
splintentreiber
Splintentreiber 2 mm x 115 mm
Splintentreiber, Durchschläge und Meißel
  • Zum Austreiben oder Versenken von Verbindungselementen wie Nieten, Stifte oder Bolzen
  • Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Material
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Weitere Suchbegriffe: 2, mm, x, 115
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,94*
€ 5,71*
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,80*
3 Tage
45
15
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,80*
Lager 1498
45
1
€ 6,95*
ab € 4,03*
€ 5,84*
2 Tage
2
1
€ 6,45*
ab € 4,86*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.