Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 12 mm
Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 12 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-2588-12
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2588-12
EAN/GTIN:
     4000146258125
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel
Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 12 mm
  • Ideal für Stehbolzen und tiefliegende Muttern
  • Kurze Seite gebohrt zum Einstecken von Drehstiften
  • Kurze Seite mit 12-kant Steckschlüssel-Einsatz
  • Lange Seite mit 6-kant Steckschlüssel-Einsatz
Weitere Informationen:
Material:
Material
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Ausführung:
Ausführung
Geometrie:
Geometrie
Weitere Suchbegriffe: Pfeifenkopfschluessel, m.Bohrung 12kt, x, 6kt, 12, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 18,50*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 18,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 18,58*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,55*
€ 19,54*
1 Tag
17
1
€ 6,45*
ab € 16,90*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.