Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3 CLIP Felgenregal GR 2000 x 1000 x 300 vzk kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-13913-20095904
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212266634
EAN/GTIN:
     4026212266634
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Felgenregal META CLIP S3 Grundfeld, Höhe: 2000mm, Länge: 1000mm, Tiefe: 300mm, Ebenen: 4, Oberfläche: verzinkt, S3 = komplett zerlegte Rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,507 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
600 kg
Oberfläche:
Verzinkt
Anzahl Ebenen:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 104,27*
€ 132,74*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 104,29*
€ 132,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,45*
€ 145,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 145,91*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,66*
€ 160,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.