Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIP 100 AR Modul 2000 x 1000 x 500 RAL 7035 kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-13913-20067911
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212088519
EAN/GTIN:
     4026212088519
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
Schrankmodul META CLIP 100 Anbaufeld, Höhe: 2000mm, Länge: 1000mm, Tiefe: 500mm, Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, Bodenanzahl: 6, inkl. Vollwandseitenrahmen, Rückwand und 1/2 Tür (1000mm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
76,303 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
800 kg
Oberfläche:
RAL 7035
Anzahl Ebenen:
6
Weitere Suchbegriffe: meta clip 100 regal, clip 100 regal, CLIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,01*
€ 986,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,19*
€ 990,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,72*
€ 1.026,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,20*
€ 1.068,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,69*
€ 1.156,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,44*
€ 1.376,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,42*
€ 1.374,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,46*
€ 1.322,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,13*
€ 1.285,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,69*
€ 1.239,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.