Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbügel 1050 / 750 vzk für MR Stufenholm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-13913-20045704
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212050424
EAN/GTIN:
     4026212050424
Suchbegriffe:
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Breitfachregal
Großfachregal
Trennbügel für Weitspannregal META MINI-RACK Stufenholm, Höhe: 750mm, Tiefe: 1050mm, Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,788 kg
Höhe:
750 mm
Länge:
0 mm
Tiefe:
1050 mm
Fachlast:
0 kg
Feldlast:
0 kg
Oberfläche:
Verzinkt
Anzahl Ebenen:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,35*
€ 73,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 73,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 75,90*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,55*
€ 85,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 85,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.