Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3 CLIP Reifenregal AR 2000 x 1150 x 400 vzk kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S3 CLIP Reifenregal AR 2000 x 1150 x 400 vzk kpl.
S3 CLIP Reifenregal AR 2000 x 1150 x 400 vzk kpl.
Artikel-Nr.:
     1498-13913-200186050
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212328486
EAN/GTIN:
     4026212328486
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Reifenregal META CLIP S3 Anbaufeld, Höhe: 2000mm, Länge: 1150mm, Tiefe: 400mm, Ebenen: 3, Oberfläche: verzinkt, S3 = komplett zerlegte Rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,439 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
1150 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
600 kg
Oberfläche:
Verzinkt
Anzahl Ebenen:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 105,61*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,56*
€ 115,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,95*
€ 116,26*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.