Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140UNIG-42ZW Schlosskasten, V2A geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140UNIG-42ZW Schlosskasten, V2A geschliffen
140UNIG-42ZW Schlosskasten, V2A geschliffen
140UNIG-42ZW Schlosskasten, V2A geschliffen
140UNIG-42ZW Schlosskasten, V2A geschliffen
Artikel-Nr.:
     1498-13847-10587
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10587
EAN/GTIN:
     4020772010584
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, V2A geschliffen
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 142UNIG-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
Kastenbreite A mm
Schließung:
Schließung
C:
C mm
E:
E mm
F:
F mm
Materialdicke:
Materialdicke mm
Gewicht:
Gewicht g
Weitere Suchbegriffe: 140unig-42zw, 140unig, 42zw, v2a, geschliffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,12*
€ 151,27*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,78*
€ 165,43*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 166,21*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.