| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-85.791.090 Herst.-Nr.: 85.791.090 EAN/GTIN: 4047417507131 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 695, Nutztiefe mm: 612, Höhe mm: 1950, Nutzhöhe mm: 1700, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Auszüge: 4, Tragkraft Auszüge kg: 200, Ausstattung: Lochwand mit 4-Kant-Lochung 10 x 10 mm, Teilung 38 mm, beidseitig nutzbar, Türart: Frontblenden, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 695 | Höhe mm: | 1950 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalschrank, Materialschrank, Werkstattschrank, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.608,88* | € 3.982,47* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.990,35* | € 4.281,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.980,78* | € 4.300,70* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.158,27* | € 4.472,01* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.136,91* | € 5.487,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|