Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm KEY Lock R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzschrank mit Flügeltüren
Aufsatzschrank mit Flügeltüren
Aufsatzschrank mit Flügeltüren
Aufsatzschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     1498-13716-62.641.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.641.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite mm:
1023
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
1000
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,27*
€ 793,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,50*
€ 794,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,23*
€ 797,77*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 715,37*
€ 821,38*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,30*
€ 1.017,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,27*
€ 945,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,69*
€ 938,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,04*
€ 913,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,48*
€ 881,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,50*
€ 820,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.