| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-58.401.010 Herst.-Nr.: 58.401.010 EAN/GTIN: 4047417506158 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 580 | Höhe mm: | 1950 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 900,76* | € 1.010,74* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 907,49* | € 1.011,75* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 904,59* | € 1.013,89* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 914,15* | € 1.024,58* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 918,73* | € 1.029,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|