| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-100.314.000 Herst.-Nr.: 100.314.000 EAN/GTIN: 7612269039498 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schlitzwände und Trennbleche, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Höhe mm: 50, Für Fronthöhe mm: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Ausstattung: 3 Schlitzwände 27 E, 8 Trennbleche 9 E Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladeneinsatz 5 cm, Trennwände, Trennbleche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 28,35* | € 39,39* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 28,56* | € 39,57* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,73* | € 41,32* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 30,61* | € 42,06* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 33,13* | € 45,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|