| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-100.278.000 Herst.-Nr.: 100.278.000 EAN/GTIN: 7612269002836 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schlitzwände und Trennbleche, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Höhe mm: 175, Für Fronthöhe mm: 200, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Ausstattung: 2 Schlitzwände 36 E, 3 Trennbleche 9 E Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, schubladentrennwand lista, trennplatte schubladenmagazin, schubkasteneinsatz 200 mm, Trennwände, Trennbleche |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,29* | € 32,67* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 24,44* | € 33,36* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 24,18* | € 33,40* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,98* | € 35,44* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,43* | € 36,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|