Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein RU 1 | 50x25x15 mm Siliciumcarbid Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A204300000118
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A204300000118
EAN/GTIN:
     4027497015603
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Lukas-Erzett Abziehstein RU 1 | 50x25x15 mm Siliciumcarbid Korn 60 Werkzeugform Rutscherstein Bindung V23 Bindungsart V Keramische Bindung Breite mm 25 Härte O Höhe mm 15 Korngröße 60
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Rutscherstein
Schleifmittel:
SiC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Bindung:
V23
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Breite:
25 mm
Härte:
O
Höhe:
15 mm
Korngröße:
60
Länge:
50 mm
Produktverpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, abrichtstein, 50x25x15 mm Siliciumcarbid Korn 60, 1, 4027497015603, A204300000118, Abziehstein, Abziehsteine, Korund Schleifstein, LUKAS Abziehstein, LUKAS-ERZETT, RU, Schärfmittel, Schärfsteine, Stein, Synthetische, wasserstein, Wasserstein, Wassersteine
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 26,15*
1
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 27,74*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,88*
€ 27,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.