Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer 1200x800x60mm Ladefläche 1200x800 Trgkr. 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenständer 1200x800x60mm Ladefläche 1200x800 Trgkr. 1000kg
Plattenständer 1200x800x60mm Ladefläche 1200x800 Trgkr. 1000kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8625-6076P-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8625-6076P-1C12
EAN/GTIN:
     4051152061087
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenständer 1200 x 800 mm Tragkraft: 1.000 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Gesamtlänge in mm:
1200
Gesamtbreite in mm:
800
Gesamthöhe in mm:
60
Ladeflächenlänge mm:
1200
Anzahl Bügelaufnahme:
7
Tragkraft (kg):
1000
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal klw, plattenregal, Ständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,78*
€ 709,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,11*
€ 712,54*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,95*
€ 844,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,71*
€ 842,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,67*
€ 826,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,41*
€ 797,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.