Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 25 03 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® 270 mm brüni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1498-13271-98 25 03
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 25 03
EAN/GTIN:
     4003773031284
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
98 25 03 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.. - Größe: PZ3 - Klingenlänge: 150mm - Grifflänge: 120mm - Klingen-Ø: 8,0mm - unisolierte Klingenlänge: 18mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
167 g
Artikellänge:
270 mm
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingendurchmesser:
8 mm
Klingenlänge:
150 mm
Grifflänge:
120 mm
Unisolierte Klingenlänge:
18 mm
Schraubendreher Größe:
PZ3 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 3x150, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz3, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 8,00*
€ 10,64*
12
€ 5,95*
ab € 8,73*
€ 10,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 11,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 11,89*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 9,73*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 144,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.