Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-739287 Herst.-Nr.: 98 25 03 EAN/GTIN: 4003773031284 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9825/03, 98 25 03, Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv 270 mm 98 25 03 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fürermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.. - Größe: PZ3 - Klingenlänge: 150mm - Grifflänge:120mm - Klingen-Ø: 8,0mm - unisolierte Klingenlänge: 18mm - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 167 GRAMM | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft | Klingendurchmesser: | 8 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Grifflänge: | 120 mm | Unisolierte Klingenlänge: | 18 mm | Schraubendreher Größe: | PZ3 | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 3x150, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz3, schraubendreher set elektriker, SCHRAUBENDREHER, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,00* | € 10,58* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 8,71* | € 10,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,42* | € 11,93* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,48* | € 12,00* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,74* | € 12,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|