Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 09 11 240 Kraft-Kombizange \"Lineman\'s Pliers\" amerikanisches Modell 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     1498-13271-09 11 240
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     09 11 240
EAN/GTIN:
     4003773071952
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
09 11 240 Kraft-Kombizange \"Lineman\'s Pliers\" hoch übersetzt für leichtes Schneiden. 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Mit Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt. Mit universeller Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
435 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Crimpprofil:
Dorn-Crimp
Artikellänge:
240 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange knipex, kombinationszange, kraftkombizange 240 mm, trockenbau werkzeug, trockenbau, kolbenringspannband, gleithammer, kolbenringzange, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, trockenbau zange, engineer, schlauchklemme, mini zange, krimperzange, klauke, schlauchklemmen, achsmanschettenzange, abisoliermesser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 27,43*
€ 35,20*
6
€ 5,95*
ab € 29,32*
€ 36,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,69*
€ 37,48*
Lager 1498
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 39,79*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 32,30*
€ 39,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 238,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.