|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-13253-SCD-4.0-DL Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761212206 |
| |
|
|  |  |
 | Für Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Unterstützt Waagen und Messgeräte mit RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN- oder WLAN-Netzwerk (TCP/UDP/IP); Hochflexible Formatierung und Gestaltung der Ausgabe (beliebige Reihenfolge und Positionierung, Formatierung und Rundung), insbesondere auf Wunsch auch Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit zu jedem übetragenen Wert; Beliebige Anzahl von Geräten/Schnittstellen anschließbar, auch gleichzeitige und synchronisierte Aufzeichnung mehrerer Waagen; Tasten- oder zeitgesteuerte Abfrage von Messwerten oder Auslösen von Gerätefunktionen, auch für Daueraufzeichnungen; Schnittstellen-Protokolle der KERN-Waagen (Standardkonfiguration) sind bereits vordefiniert. Unterstützung anderer Waagen durch flexible Konfiguration möglich; Passendes Schnittstellenkabel bei Bestellung mit Waage inklusive; Viele verschiedene Übertragungs- und Aufzeichnungsmöglichkeiten:; - MicrosoftR Excel/Access/Word im Vorder- oder Hintergrund ; - Andere Windows-Anwendung (durch Tastensimulation), z. B. Versandsoftware oder ERP-System (SAP, Sage,..) ; - Datei-Aufzeichnung (z.B. als Text oder CSV Datei) ; - Freier Ausdruck auf Text-, Etiketten- oder auch Büro-Druckern ; Bildschirm-Ausgaben wie Großanzeige, Verlaufsdiagramm (Trocknungskurve Feuchtebestimmer), ...; Vorteile:; - Vermeiden von Tippfehlern wie z.B. bei manueller Übertragung ; - Automatische Aufzeichnung, z. B. bei Dauerversuchen ; - GLP-konforme Laborsoftware ; - Branchen- und Anwendungsübergreifend einsetzbar ; Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz; Hinweis: Auch als kostenoptimiertes Paket mit 5 Lizenzen lieferbar, Details siehe KERN SCD-4.0S05; |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 202,52* | € 240,75* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 209,44* | € 248,22* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 209,11* | € 248,29* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,45* | € 253,16* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,64* | € 253,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|