Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-12643-V5681 Herst.-Nr.: V5681 EAN/GTIN: 4047728056816 |
| |
|
|  |  |
 | - ESD Version
- Für Drahtklassen:
- Weich bis ⌀ 1,6 mm
- Mittelhart bis ⌀ 1,2 mm
- Hart bis ⌀ 0,8 mm
- Abmessungen / Länge: 115 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Hebelmittenschneider, Kraftseitenschneider, Kunststoffschneider, Zange, Standardzangen, Standardzange, Schneidzange, Elektronikzange, Elektronikzangen, Spezialzange, Spezialzangen, Spezialschneider |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 9,91* | € 13,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,17* | € 16,27* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 12,06* | € 16,76* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 12,00* | € 16,85* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,08* | € 18,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|