Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vigor V5681 Seitenschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134261-BP
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5681
EAN/GTIN:
     4047728056816
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
VIGOR Elektronik-Seitenschneider V5681

ESD Version Für Drahtklassen: Weich bis Ø 1,6 mm Mittelhart bis Ø 1,2 mm Hart bis Ø 0,8 mm Länge l2: 115 mm

Ausstattung:
Länge: 115 mm
ESD-Version
Präzisions-Seitenschneider für Feinmechanik-Arbeiten

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: V5681 · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Vigor
Herst.-Teilenr.:
V5681
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: vigor seitenschneider, 4047728056816, Vigor, V5681, Kabelschneidzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,022*
€ 14,102*
€ 3,95*
ab € 12,83*
€ 15,08*
€ 4,00*
ab € 13,43*
€ 15,49*
€ 4,90*
ab € 13,93*
€ 15,50*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,58*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 17,24*
Sonstiges
Wera
05031575001
ab € 4,45834*
Sonstiges
Toolcraft
821014
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.