Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-12643-V3607 Herst.-Nr.: V3607 EAN/GTIN: 4047728036078 |
| |
|
|  |  |
 | - Abtrieb: Multiprofil
- Schlüsselweite: ∙ 8 x 12 · 10 x 13
- Abmessungen / Länge: 220 mm
- Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Maulschlüssel, Stiftschlüssel, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Gabelringratschenschlüssel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 11,20* | € 15,58* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 12,76* | € 17,71* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 13,62* | € 18,84* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 13,79* | € 18,99* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 15,42* | € 21,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|