Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-880G-Z16 Herst.-Nr.: 880G-Z16 EAN/GTIN: 4000896203734 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung der Getriebeverschraubung (Doppelsechskant Schrauben) an AUDI Fahrzeugen Bj. 2008 → z.B. A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7 - Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 16 mm
- Abmessungen / Länge: 45.8 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 22 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Länge: | 45,8 mm | Masse (Gewicht): | ,06 kg | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Oberfläche: | verchromt, poliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kardangelenk, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, doppel gelenkschlüssel, doppel-gelenksteckschlüssel hazet, Stecknuß (12kant) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,68* | € 36,91* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,74* | € 36,99* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,32* | € 37,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,19* | € 38,99* | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,25* | € 42,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|