Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-8807S Herst.-Nr.: 8807S EAN/GTIN: 4000896039937 |
| |
|
| | |
| - Reduzierstück Innenvierkant Antrieb 10 = 3⁄8″ → Außenvierkant Abtrieb 6,3 = 1⁄4″
- Antrieb mit Bohrung für Stiftsicherung und Rille für O-Ring, Abtrieb mit Stiftsicherung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: | | Länge: | 28 mm | Masse (Gewicht): | ,045 kg | Oberflächenschutz: | phosphatiert, geölt | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Oberfläche: | phosphatiert, geölt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,11* | € 10,70* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,96* | € 11,51* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,64* | € 11,57* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,41* | € 11,64* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 9,41* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|