Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-810-40 Herst.-Nr.: 810-40 EAN/GTIN: 4000896205134 |
| |
|
| | |
| - Aufhängeloch im Griff
- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4 mm
- Abmessungen / Länge: 185 mm
- Länge l1: 100 mm
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 185 mm | Länge der Klinge: | 100 mm | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Oberfläche: | Klinge mattverchromt, Spitze brüniert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,14* | € 5,42* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,01* | € 6,08* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,11* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,84* | € 6,32* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,40* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|