Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 810-40 ∙ Schlitz Profil ∙ 0.8 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810-40
810-40
810/6;810/2;810-PH2;810-PH0;810-PH1;810-25;810-40;810-30;810-65;810-55;810S/6;810-PZ1;810-PZ2;810/13
810-25;810-65;810-30;810-40;810-55;810-PZ1;810-PZ2;810-PH0;810-PH2;810-PH1;810/6;810/13;810/2;163-265/6
810-25;810-65;810-30;810-40;810-55;810-PZ1;810-PZ2;810-PH0;810-PH2;810-PH1;810/6;810/13;810/2;163-265/6
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-25;810/2;810/6PZ;810/13
802-PH2;802-PH1;802-PH3;802-PH0;803LG-PH2;803LG-PH1;803-PH1;803-PH0;803-PH3;803-PH2;803-PH4;810VDE-PH2;810VDE-PH1;810VDE-PH3;802-PZ1;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ3;803-PZ2;803-PZ1;802-55;802-30;802-120;802-100;802-65;802-80;802-40;803-80;803-35;803-55;803-40;803-25;803-30;803-65;803-120;803S-55;803-140;803-20;803-100;803LG-55;805C-25;810VDE-40;810VDE-30;810VDE-25;810VDE-35;839-1;802-T15H;802-T30H;802-T40H;802-T27H;802-T45H;802-T20H;802-T10H;802-T25H;802-T9H;802-T8H;803LG-T20;803LG-T30;803LG-T25;803LG-T15;803-T15;803-T8;803-T7;803-T9;803-T30;803-T20;803-T27;803-T25;803-T6;803-T10;803-T40;810VDE-T30;810VDE-T20;810VDE-T25;426-7;426-6;426-5;426-8;426-10;801NK-35;801NK-80;801NK-55;801NK-PH1;801NK-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-PH2;810-PH1;810-PH0;810-30;810-25;810-40;810-55;810-65;810U-45;810U-55;810U-70;810U-PH3;810U-PH1;810U-PH2;810-T27;810-T10;810-T30;810-T15;810-T25;810-T20
Artikel-Nr.:
     C1156-810-40
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810-40
EAN/GTIN:
     4000896205134
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Aufhängeloch im Griff
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 185 mm
  • Länge l1: 100 mm
Weitere Informationen:
Grifflänge:
85 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser [mm]:
4 mm
Klingenform:
Rundklinge
hz-class Hauptklasse:
230040 Mehrkomponenten-Griff
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 810 ∙ für Schlitz-Profil3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
810
Länge l1:
100 mm
Länge l2:
185 mm
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
4 mm
Klingenhoehe:
0.8 mm
Oberfläche:
Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
185 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher hazet, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.