Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Umschaltknarre 6402-1S ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Vierkant massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6402-1S
6402-1S
6401-1S;6402-1S;6403-1S;6404-1S
6612C-18;6450D-15;6450D-30;6450D-16;6450D-38;6450D-34;6450D-32;6450D-14;6450D-27;6450D-18;6450D-19;6450D-41;6450D-22;6612C-13;6450D-24;6612C-12;6612C-22;6612C-21;6612C-16;6450D-13;6450D-21;6450D-36;6450D-17;6630A-36;6630A-41;6630A-34;6630A-32;6606D-18;6606D-17;6606D-19;6606D-16;6606D-21;6630D-13;6630D-32;6630D-21;6630D-34;6630D-41;6630D-27;6630D-36;6630D-22;6630D-30;6630D-14;6630D-16;6630D-24;6630D-17;6630D-15;6630D-19;6450C-11;6450C-18;6630C-22;6450C-7;6630C-14;6450C-13;6630C-18;6630C-19;6630C-12;6450C-17;6630C-10;6630C-21;6630C-7;6630C-15;6630C-17;6630C-16;6450C-9;6630C-11;6630C-8;6630C-13;6450C-12;6450C-15;6450C-8;6450C-19;6450C-16;6630D-18;6450C-10;6450C-14;6423C;6404-1;6402;6406;6401-1S;6404;6403-1;6612C-10;6402-1S;6612C-17;6612C-11;6612C-14;6402-1;6401-1;6403-1S;6430D;6408;6401N;6408-1;6414;6430C;6404-1S;6612C-19;6423D;6604-1;6602-1;6403;6413-2;6413-1;6420D;6420B;6420C;6413-3;6413-4;5290-3CT;5292-3CT;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5280-3CT;6609C-E20;6609C-E24;6609C-E11;6609C-E12;6609C-E22;6609C-E10;6609C-E14;6609C-E18;6609C-E16
Artikel-Nr.:
     1498-12643-6402-1S
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6402-1S
EAN/GTIN:
     4000896027477
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
  • Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung
  • 6401-1 S 20 Zähne
    6402-1 S 30 Zähne
    6403-1 S 32 Zähne
    6404-1 S 32 Zähne
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 61 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
  • Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 30 mm
  • Kopfstärke a: 15 mm
  • Kopfstärke (a1): 17.2 mm
  • Kopfbreite b: 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
30
Norm 2:
ISO 1174-1
Gesamtlänge:
61 mm
Länge:
61 mm
Masse (Gewicht):
,139 kg
Nettogewicht:
139 g
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Netto-Gewicht (kg):
,14 kg
Oberfläche:
verchromt
Norm:
DIN 3120
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 94,90*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 87,31*
€ 96,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 85,24*
€ 106,69*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 83,37*
€ 107,93*
Lager 1498
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 100,24*
€ 110,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.105,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.