Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-450NA-1.1/16X1.1/4 Herst.-Nr.: 450NA-1.1/16X1.1/4 EAN/GTIN: 4000896020881 |
| |
|
| | |
| - Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Maulstellung: 15°
- Amerikanische Maße
- Oberfläche: verchromt
- DIN 895
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 1.1⁄16 x 1.1⁄4 ″
- Abmessungen / Länge: 303.8 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
Weitere Informationen: | | Außenmaß (b1): | 58 mm | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,4 kg | Oberfläche: | verchromt | Norm: | DIN 895 | Außenmaß (b2): | 67 mm | Gesamtlänge: | 303,8 mm | Länge: | 303,8 mm | Masse (Gewicht): | ,395 kg | Maulstellung: | 15 ° | Nettogewicht: | 395 g | Oberflächenschutz: | verchromt | min. Dicke des Kopfes (a1): | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 19,72* | € 24,65* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,38* | € 26,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,76* | € 26,42* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,14* | € 26,71* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 23,48* | € 29,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 145,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|