Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-2215N-PH1/3 Herst.-Nr.: 2215N-PH1/3 EAN/GTIN: 4000896238378 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-2 C6,3
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH1
- Abmessungen / Länge: 25 mm
Neues HAZET Bit ProgrammDer HAZET Bit – Ein Bit für alle Fälle - Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube
- Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
- Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
- Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
- Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit
- Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Masse (Gewicht): | ,019 kg | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Anzahl Werkzeuge: | 3 | Norm: | Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″) | Norm 2: | ISO 2351-2 C6,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-satz hazet, bit satz, bit-satz 3tlg, Bit (Schlitz), Bit (Innensechskant), Bit (Werkzeug), Bit (Kreuzschlitz), Bit (Schlagschrauber), Bit (Sechsrund) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,54* | € 3,77* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,47* | € 3,81* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,73* | € 4,09* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,02* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|