Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-1959-2 Herst.-Nr.: 1959-2 EAN/GTIN: 4000896102259 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling, sowie für Sattler- und Polsterarbeiten - Dauerplastische Füllmasse
für materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung - Gummikörper 70 x 70 mm
- Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 260 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.77 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 260 mm | Nettogewicht: | 767 g | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,77 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebschlag-Hammer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 109,47* | € 134,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,59* | € 134,76* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,19* | € 138,29* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,64* | € 138,30* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 118,76* | € 145,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|