Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-1007S-7/4 Herst.-Nr.: 1007S-7/4 EAN/GTIN: 4000896215416 |
| |
|
| | |
| - Auswechselbare Einsteckklinge Außensechskant 24 mm – Außenvierkant Antrieb 12,5 = 1⁄2″
- Adapter / Reduzierstück Innenvierkant Antrieb 20 = 3⁄4″ → Außenvierkant Abtrieb 12,5 = 1⁄2″
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: | | Masse (Gewicht): | ,586 kg | Oberflächenschutz: | phosphatiert, geölt | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Oberfläche: | phosphatiert, geölt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet steckschlüsselsatz 3/4", einhand knarrensatz, knarrenkasten hazet, Schlüssel (Steck-, Kreuz-), Steckschlüssel, Sanitärschlüssel (Kreuz-) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,34* | € 39,59* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,03* | € 40,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,07* | € 41,71* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,91* | € 42,87* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,65* | € 43,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|