Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-6678380 Herst.-Nr.: 6678380 EAN/GTIN: 4010886806845 |
| |
|
| | |
| 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowenien | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,082 kg | 1000 V isoliert: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Gesamtlänge [mm]: | 200 mm | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Ausführung: | mit Aufhängeloch | für Schrauben der Größe: | M4,5 - M5 | Isoliert: | Nein | Klingenlänge: | 100 mm | Abtriebsgröße TX (innen): | T25 | Schlüsselweite Torx [mm]: | 4,43 | Griffmaterial: | 3K | Farbcodierung: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Korrosionsgeschützt: | Nein | Abrollschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,19* | € 7,99* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 8,14* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 6,49* | € 8,29* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,93* | € 8,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,91* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|