Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-2 Doppelringschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6621190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6621190
EAN/GTIN:
     4010886662113
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Nennlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,616 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Inhalt für Sätze:
1500 E-2 L 2 6X7 2 8X9 2 10X11 2 12X13 2 14X15 2 16X17 2 18X
Material:
ABS-Kunststoff
Nennbreite [mm]:
158 mm
Nennhöhe [mm]:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, GEDORE, Werkzeugsets/-sortimente, Werkzeug-Sortimente, Werkzeug-Sortimente im ES-Modul, 1500 ES-2 Doppelringschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,84*
€ 86,59*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,50*
€ 86,66*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 87,54*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,23*
€ 88,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 88,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.070,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.