Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42-08A Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 1/8-9/16AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6348830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6348830
EAN/GTIN:
     4010886634882
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Gängigste Größen im Set, In blauer PVC-Tasche, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,731 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Ursprungsland:
Österreich
antimagnetisch:
0
Aufbewahrung:
PVC-Tasche
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
8 tlg.
Kappe drehbar:
0
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbusschlüsselsatz gedore, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 8-teilig, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkelschraubendreher-Sätze, 42 (AF) Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,91*
€ 24,27*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 24,49*
8 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 25,06*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,76*
€ 25,80*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 1/2AF
ab € 2,99*
Sonstiges
Gedore
42 1/4AF
ab € 0,82*
Sonstiges
Gedore
42 1/8AF
ab € 0,44*
Sonstiges
Gedore
42 3/16AF
ab € 0,82*
Sonstiges
Gedore
42 3/8AF
ab € 1,78*
Sonstiges
Gedore
42 5/16AF
ab € 1,13*
Sonstiges
Gedore
42 5/32AF
ab € 0,63*
Sonstiges
Gedore
42 9/16AF
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.