Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 Z 7 Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6343440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343440
EAN/GTIN:
     4010886634349
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Ausführung nach DIN 6911, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
Netto-Gewicht [kg]:
0,042 kg
Norm:
nicht genormt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite [mm]:
7
Stückgeprüft:
0
Ursprungsland:
Deutschland
antimagnetisch:
0
Ausführung funkenarm:
0
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
95 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
34
Kugelkopf:
0
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschlüssel gedore 7mm, din 6911, innensechskant-schraubendreher gedore, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, 42 Z Winkelschraubendreher mit Zapfen, für Innensechskantschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,91*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,03*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,07*
Lager 1498
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 4,08*
10 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.