Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-6343360 Herst.-Nr.: 6343360 EAN/GTIN: 4010886634332 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 6911, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,031 kg | 1000 V isoliert: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt | Schlüsselweite [mm]: | 6 | Norm: | DIN 6911 | Klingenlänge: | 90 mm | Ausführung funkenarm: | Nein | Abrollschutz: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Griff vorhanden: | Nein | Klingenlänge kurz [mm]: | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, sechskantstiftschlüssel 6mm, din 6911 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,52* | € 3,64* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 2,65* | € 3,71* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,57* | € 3,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,73* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|