Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 3/64AF Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/64\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6342120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342120
EAN/GTIN:
     4010886634219
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2\" verzinkt, ab SW 9/16\" verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Klingenlänge 2:
13 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennlänge [mm]:
41 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,002 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite 1 [AF]:
3/64"
antimagnetisch:
0
Stückgeprüft:
0
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
41 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
41 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
140
Frei Haus
ab € 0,3912*
€ 0,5119*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,59*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,3898*
€ 0,5998*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,62*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5998*
€ 0,71376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4598*
€ 0,54716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.