Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 2142-008 Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3037371
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037371
EAN/GTIN:
     4010886950432
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Schraubend...
Für Innensechskantschrauben, Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Mit Kugelkopf an der langen Klinge, 2-Komponenten-T-Griff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben, T-Griff bietet optimale Auflagefläche für den Handballen
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
8 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
1
Material:
Vanadium-Stahl 61 CrSiV5
Nennbreite [mm]:
320 mm
Nennhöhe [mm]:
45 mm
antimagnetisch:
0
Nennlänge [mm]:
325 mm
Antriebssechskant:
0
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
320 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,75*
€ 63,17*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 50,19*
€ 63,29*
9 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 63,66*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 51,51*
€ 64,41*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,43*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
DT 2142 10
ab € 9,11*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2
ab € 4,35*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2,5
ab € 4,97*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 3
ab € 5,18*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 4
ab € 5,22*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 5
ab € 5,30*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 6
ab € 5,62*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 8
ab € 8,09*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.