Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-2928736 Herst.-Nr.: 2928736 EAN/GTIN: 4010886945384 |
| |
|
| | |
| Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | 1 | Inhalt (Anzahl Stück): | 2 tlg. | Isoliert: | 1 | Kappe drehbar: | 0 | Korrosionsgeschützt: | 0 | Kugelkopf: | 0 | Material: | Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet | Nennlänge [mm]: | 120 mm | Netto-Gewicht [kg]: | 0,195 kg | Norm: | EN 60900/IEC60900 | REACH Registrierung vorhanden: | 1 | antimagnetisch: | 0 | Schlagkappe: | 0 | Antriebssechskant: | 0 | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | 0 | Farbcodierung: | 0 | Gesamtlänge [mm]: | 120 mm | Griff vorhanden: | 1 | Griffausführung: | 3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,10* | € 16,24* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,60* | € 16,24* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,63* | € 16,34* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,05* | € 16,57* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,05* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|