Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p979131 Herst.-Nr.: 2928736 EAN/GTIN: 4010886945384 |
| |
|
| | |
| • Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung • Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH • Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit • Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung • Antriebsform-Markierung am Griffende • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 2 | Hersteller: | Gedore | VDE-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,12* | € 16,36* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,53* | € 16,36* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,57* | € 16,46* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,96* | € 16,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,76* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|