Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 2143 KTX T15 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2647494
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647494
EAN/GTIN:
     4010886933251
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
125 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
15
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Nennlänge [mm]:
152 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,081 kg
Abtriebsgröße TX (innen):
T15
Oberfläche:
verchromt
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
3,27 mm
antimagnetisch:
0
Arbeitswinkel (max.):
25 °
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
für Schrauben der Größe:
M3,5 - M4
Gesamtlänge [mm]:
152 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 14,13*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,23*
€ 14,23*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,25*
€ 14,24*
10 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 14,53*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,76*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.