Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-1612182 Herst.-Nr.: 1612182 EAN/GTIN: 4010886825969 |
| |
|
| | |
| Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowenien | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Gesamtbreite [mm]: | 33 mm | Gesamthöhe [mm]: | 29 mm | Netto-Gewicht [kg]: | 0,082 kg | 1000 V isoliert: | Ja | VDE zertifiziert: | Ja | Gesamtlänge [mm]: | 180 mm | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Antriebssechskant: | Nein | für Schrauben der Größe: | M2 - M3 | Norm: | EN 60900/IEC60900 | Isoliert: | Ja | Klingenlänge: | 80 mm | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 8764-1 PZ | Griffausführung: | 3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V | Farbcodierung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,26* | € 7,00* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 7,18* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 5,57* | € 7,26* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,26* | € 7,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 7,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|