Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2160 PH 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1612123
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612123
EAN/GTIN:
     4010886825938
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,119 kg
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Antriebssechskant:
Nein
für Schrauben der Größe:
M3,5 - M5
Norm:
EN 60900/IEC60900
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Farbcodierung:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 7,67*
3 Tage
627
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,82*
Lager 1498
627
10
€ 5,45*
ab € 6,27*
€ 8,00*
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,41*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.