Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 34-0400 Kunststoff-Fällkeil LABRADOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1592076
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1592076
EAN/GTIN:
     4010905034402
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Aus hochwertigem, recycltem Polyamid-Kunststoff, Extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte, Optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz, Sicherheitshinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
73 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,41 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Material:
Kunststoff
Hubhöhe (max.):
40 mm
nachschleifbar:
Ja
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
im Gesenk geschmiedet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 16,77*
8 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 17,65*
Lager 1498
4303
10
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 17,65*
4 Tage
4303
10
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 17,66*
5 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 13,60*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
2821095
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.