Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 EL 3/32AF Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/32\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1543377
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543377
EAN/GTIN:
     4010886815779
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,006 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
114,5 mm
Material:
61CrSiV5
Oberfläche:
verzinkt
Norm:
nicht genormt
Klingenlänge:
114,5 mm
Schlüsselweite 1 [AF]:
3/32"
Ausführung funkenarm:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Kappe drehbar:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,21*
Lager 1498
157
10
€ 5,45*
ab € 0,84*
€ 1,23*
4 Tage
157
70
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,27*
7 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.