Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 EL 1/4AF Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/4\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1543369
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543369
EAN/GTIN:
     4010886815762
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Klingenlänge 2:
41 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennlänge [mm]:
197 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,065 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite 1 [AF]:
1/4"
antimagnetisch:
0
Stückgeprüft:
0
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
197 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
197 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,77*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 2,93*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,96*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,00*
8 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.