Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 EL 5/16AF Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/16\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1543350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543350
EAN/GTIN:
     4010886815755
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,103 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
208 mm
Material:
61CrSiV5
Oberfläche:
verzinkt
Norm:
nicht genormt
Klingenlänge:
208 mm
Schlüsselweite 1 [AF]:
5/16"
Ausführung funkenarm:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Kappe drehbar:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,99*
4 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,12*
Lager 1498
32
10
€ 5,45*
ab € 3,00*
€ 4,14*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,26*
8 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.