Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 EL 5/32AF Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/32\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1543326
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543326
EAN/GTIN:
     4010886815724
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Klingenlänge 2:
29 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennlänge [mm]:
144 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,019 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite 1 [AF]:
5/32"
antimagnetisch:
0
Stückgeprüft:
0
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
144 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
144 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,48*
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,55*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 1,58*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,61*
9 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.