Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647336-BS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647336-BS
EAN/GTIN:
     4038933484662
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Büroschreibtisch
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Silber
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
1000
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
50
Volumen:
,214
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,5655*
€ 426,2555*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,66*
€ 426,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,46*
€ 428,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,02*
€ 478,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,09*
€ 1.021,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,52*
€ 507,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,77*
€ 504,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,31*
€ 481,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,66*
€ 430,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,25*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,50*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 372,91*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,95*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 383,41*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,32*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,45*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,78*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 96,01*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,42*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,32*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,32*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,59*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.