Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6405VZ mit Zugöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, nur Plattform, Zugöse, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, nur Plattform, Zugöse, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, nur Plattform, Zugöse, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, nur Plattform, Zugöse, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6405VZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6405VZ
EAN/GTIN:
     4017976214047
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1000
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
99
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
900
Gesamtlänge (mm):
1945
Gesamtbreite (mm):
900
Gesamthöhe (mm):
1190
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 796,04*
€ 877,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 812,55*
€ 894,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,34*
€ 894,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 824,27*
€ 903,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,48*
€ 915,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,37*
€ 1.089,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,29*
€ 1.077,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,25*
€ 1.046,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,18*
€ 1.022,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,48*
€ 998,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.