Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12231-1783 Herst.-Nr.: 1783 EAN/GTIN: 4017976017839 |
| |
|
| | |
| Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau. Weitere Informationen: | | Gesamttragkraft (kg): | 8 | Schnelllieferprogramm: | Nein | TOTALSTOP möglich?: | Nein | Garantie (Jahre): | 10 | Artikelart: | Zubehör | Gesamtlänge (mm): | 350/300 | Gesamtbreite (mm): | 210 | Gesamthöhe (mm): | 145 | Ursprungsland: | DE | Versandart: | Paketdienst | Lieferung: | Zubehör | Nettogewicht (kg): | 0,6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,24* | € 21,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,74* | € 21,93* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 15,79* | € 22,62* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,85* | € 22,63* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,91* | € 22,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|